Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Diamantový řezný kotouč za mokra na dlaždice pro řezačky dlaždic s diamantovými kotouči

Diamantový řezný kotouč za mokra na dlaždice
REZK-DIA-DLAZDEN-NASSKOLT-OT25,4-D250MM

Obj. č. 0668260251

EAN 4049557742144

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Diamantový řezný kotouč za mokra na dlaždice pro řezačky dlaždic s diamantovými kotouči

Obj. č. 0668260251
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
Pro rychlé a čisté řezání dlaždic, mramoru, keramiky, granitu, pískovce, cihel a dalších lehkých stavebních materiálů
Upozornění
  • Diamantové řezné kotouče se při nadměrných rychlostech příliš rychle otupí a při příliš nízké obvodové rychlosti naopak opotřebují

  • Je-li řezání obtížnější (což signalizuje větší jiskření), je třeba kotouč nabrousit několika řezy v abrazivním materiálu, např. pískovci

  • Rozdělení velkého průřezu obrobku na více částí (kývací řez)

  • Práce bez vyvíjení tlaku - stačí váha stroje. Vyšší tlak vede k většímu opotřebení.

  • Diamantové řezné kotouče jsou určeny pro rovné řezy. Při zahnutém řezu dochází k deformaci ostří, trhlinám ve středu kotouče a odtržení segmentů – hrozí úraz!

  • Nástroj je sice bezpečný, ale přesto při práci vždy používejte ochranné brýle a oděv

  • Dodržujte informace na štítku (max. rychlost!), omezení použití a bezpečnostní pokyny

  • Směrová šipka na kotouči musí mířit stejným směrem jako šipka na stroji

  • Nelze použít pro boční broušení

  • Používejte vhodný ochranný kryt

  • Upínání musí provádět školený pracovník (nepoužívejte sílu, používejte čisté upínací příruby stejné velikosti a proveďte zkoušku)

  • Je-li brusný nástroj nesprávně upnutý nebo poškozený nebo nepracuje-li se s ním správně, je nebezpečný a může způsobit vážný úraz
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Průměr (Ø)

250 mm

Středový otvor

25,4 mm

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace