Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Diamantový řezný kotouč, zakřivený řez

Diam. řez. kotouč, zakřivený řez, segmentovaný
DIA.KOTOUČ PRO ZAKŘIV.ŘEZY-22,23-D125MM

Obj. č. 5527964125

EAN 4062856220243

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Diamantový řezný kotouč, zakřivený řez

Obj. č. 5527964125
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
Diamantový řezný kotouč se zakřiveným talířem pro zakřivené řezy
  • Speciální T-segment pro ochranu talíře

  • Optimalizovaná vázací matice pro čisté a rychlé řezání

  • Ideální pro obrábění žuly, přírodního a umělého kamene
Upozornění
  • Diamantové řezné kotouče se při nadměrných rychlostech příliš rychle otupí a při příliš nízké obvodové rychlosti naopak opotřebují

  • Je-li řezání obtížnější (což signalizuje větší jiskření), je třeba kotouč nabrousit několika řezy v abrazivním materiálu, např. pískovci

  • Rozdělení velkého průřezu obrobku na více částí (kývací řez)

  • Práce bez přítlaku – stačí váha stroje. Vyšší tlak vede k většímu opotřebení.

  • Nástroj je sice bezpečný, ale přesto při práci vždy používejte ochranné brýle a oděv

  • Věnujte pozornost informacím na štítku (max. rychlost!), omezení použití a bezpečnostním pokynům

  • Směrová šipka na kotouči musí mířit stejným směrem jako šipka na stroji

  • Nelze použít pro boční broušení

  • Používejte vhodný ochranný kryt

  • Upínání musí provádět školený pracovník (nepoužívejte sílu, používejte čisté upínací příruby stejné velikosti a proveďte zkoušku)

  • Je-li brusný nástroj nesprávně upnutý nebo poškozený nebo nepracuje-li se s ním správně, je nebezpečný a může způsobit vážný úraz
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Určeno speciálně pro tvrdé materiály/přírodní kámen, např. žulu, mramor, umělý kámen atd.

Všestrannost (bodový systém)

2 ze 4 bodů

Životnost (bodový systém)

2 ze 4 bodů

Řezná rychlost (bodový systém)

3 ze 4 bodů

Jakost řezu (bodový systém)

3 ze 4 bodů

Průměr (Ø)

125 mm

Středový otvor

22,23 mm

Výška segmentu

6,5 mm

Tloušťka segmentu

3,8 mm

Počet segmentů

10 ks

Spojení segmentů

Slinutý

Max. rychlost otáčení

12250 ot/min

Max. obvodová rychlost

80 m/s

Norma EN

13236

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Akumulátorová úhlová bruska AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE

AKU. ÚHL. BRUS. AWS18-125P COMPACT 2X5AH

Kompaktní, výkonná bezkartáčová akumulátorová úhlová bruska pro středně těžké hrubování a řezání
x 1 ks
Elektrická úhlová bruska EWS 17-125-EQ Power

EL ÚHLOVÁ BRUSKA (EWS 17-125-EQ POWER)

Výkonná 1700W elektrická úhlová bruska pro snadnou manipulaci s rychlým úběrem materiálu a maximální produktivitou. Ideální pro náročné broušení a řezání.
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
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Ochranné brýle Cetus®

OCHRBR-CETUS-ČIRÁ

Dokonalá ochrana se sportovním, dynamickým a módním vzhledem