Dílenská nabíječka DEFA 125/60 A 12/24 V
Dílenská nabíječka DEFA 12/24 V – 125/60 A
NABÍJEČKA AUTO-12/24V-125/60A-DEFA-5M
Obj. č. 0510956125
EAN 7323207090005
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Dílenská nabíječka DEFA 125 A je založena na moderní technologii přepínání režimu a pomůže udržet optimální výkon a trvanlivost baterií. Je kompatibilní s jakýmkoli typem baterie vozidla, včetně MOKRÝCH, AGM, EFB, GELOVÝCH a lithium-iontových. Díky své schopnosti poskytovat nepřetržitý výstupní výkon 125 A je dílenská nabíječka 125 A ideální pro všechny programovací a diagnostické úlohy ECU. Díky intuitivním možnostem obrazovky a nabídky máte flexibilní a univerzální dílenskou nabíječku pro každý druh úkolu.
Uživatelsky přívětivé
Intuitivní rozhraní, obrazovka s nabídkou v místním jazyce a inteligentní funkce. Ventilátor řízený teplotou minimalizuje provozní hluk.
Optimální nabíjení
Nabíječka automaticky kompenzuje okolní teplotu a lze ji použít v režimu nabíjení i napájení.
Expertní režim
Nabíjecí napětí, nabíjecí proud a udržovací nabíjení může nastavit uživatel.
Bezpečnost
Dílenská nabíječka 125 A je nárazuvzdorná a chráněná proti obrácené polaritě a zkratům.
Flexibilní použití
Odnímatelné kabely lze snadno připojit a odpojit, aby se zlepšila uživatelská přívětivost. Kabel lze také vyměnit, což prodlužuje životnost nabíječky. Nabíječku lze namontovat na stěnu
a používat jako mobilní zařízení.
Odolnost
Nabíječka je vyrobena z robustních materiálů a má stupeň krytí IP20.
Datové listy(X)
Pravidelně kontrolujte vzduchový filtr a podle potřeby jej vyčistěte. Ujistěte se, že všechny kontakty jsou čisté a suché.
Nabíjecí proud při 12 V | 125 A |
Nabíjecí proud při 24 V | 60 A |
Napájecí napětí | 230 V |
Min. nabíjecí napětí | 2 V |
Max. nabíjecí napětí | 32 V |
Označení baterie | 0 - nehodí se |
Charakteristika nabíjení | 0 - nehodí se |
Stupeň krytí | IP 20 |
Délka kabelu | 5 m |
Plně izolované nabíjecí svorky | Ano |
Délka (kabel k nabíječce akumulátoru se svorkami) | 5,0 m |
Průřez kabelu | 25 mm² |
Hmotnost výrobku (na kus) | 7,200 kg |
Barva | Černočervená |
Ochrana proti jiskrám | Ano |
Ochrana proti přepólování | Ano |
Schvalovací značka | CE |