Dílenský čistič BMF
Dílenský čistič BMF
BMF ČISTIČ 60 L.
Obj. č. 08931184
EAN 4056807046440
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Bez fosfátů, rozpouštědel a žíravých látek
- Lze aplikovat strojně, ručně nebo pomocí vysokotlakých zařízení
- Účinně rozpouští maziva a přesto je šetrný k materiálům
- Nepoškozuje barvy, pryž ani plasty
- Hodnota pH: 9,4
- Neobsahuje silikon
- Neobsahuje AOX
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
Pro čištění všech voděodolných povrchů.
Zřeďte výrobek vodou a poté jej naneste na znečištěnou oblast. Nechte malou chvíli působit a poté jej otřete nebo opláchněte vodou.
Čisticí účinek lze zvýšit použitím teplé vody.
Koncentrace pro aplikaci: Ruční 3–50 %; vysokotlaký čistič 3–5 %; stroje na čištění podlah 3–10 %.
Obsah balení | 60 l |
Chemická báze | Alkalické tenzidy |
Pach/vůně | Ovocný |
Barva | Výstražná žlutá |
pH neutrální | Ne |
Hodnota pH | 9,4 |
Hustota | 1,04 g/cm³ |
Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce |
Podmínky pro hustotu | při 20°C |
Neobsahuje AOX | Ano |
Neobsahuje silikon | Ano |
Biologicky odbouratelné | Ano |
Provedení | Plastový sud |
Hmotnost obsahu | 64 kg |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!