Dílenský stůl se skříňkou BASIC KWB 3
Dílenský stůl se skříňkou BASIC KWB 3
PRAC.STŮL KWB3-3DW/2DR-2000MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Robustní konstrukce z ocelového plechu, svařovaná, s vícenásobným hraněním
- Základní rám je vyroben ze čtyřhranných trubek, 45 x 45 x 2 mm
- S horizontačním přístrojem
- Systémem centrálního zamykání je obsah chráněn před odcizením
- Hliníkové madlo s pásky pro štítky, s průsvitným krytem
- Zásuvky s částečným vysunutím větším než 80 %, uložené ve válečkových ložiscích
- Vnitřní rozměry zásuvky (Š x H): 477 x 587 mm
- Nosnost zásuvky: 70 kg při rovnoměrně rozloženém zatížení
- Řady drážek pro vkládání přepážek/dělicích prvků
Šířka x hloubka x výška (vnější rozměr) | 2000 x 750 x 840 mm |
Šířka x hloubka | 2000 x 750 mm |
Pracovní výška | 840 mm |
Počet výsuvných zásuvek | 3 ks |
Provedení zásuvky | 2 dveře, výška 540 mm, 3 zásuvky, výška zásuvky 130 mm / výška čelní stěny zásuvky 180 mm |
Povolené zatížení zásuvky | 70 kg |
Barva rámu | Světle šedá RAL 7035 |
Barva zásuvky | Enciánová modrá RAL 5010 |
Povrch | S práškovým nástřikem |
Materiál | Ocelový plech |
Provedení rámu | Ocelová trubka, 4hraná |
Povolené zatížení | 800 kg |
Materiál desky stolu | Bukový multiplex |
Tloušťka desky stolu | 40 mm |
Povrch desky stolu | Průhledná lakovaná |
Konstrukce | 0 - nehodí se |
Datové listy(X)