Dílenský vozík Basic 8.4 pro sadu GlassRepair 2.0
Dílenský vozík Basic 8.4, oprava skel
DÍLENSKÝ VOZÍK PRO OPRAVU PRASKLIN
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Dílenský vozík Basic 8.4 se speciálním uspořádáním zásuvek
- Systémový kufr pro sadu GlassRepair 2.0 lze umístit na speciálně vyrobenou plastovou horní desku
0962 641 120
Dílenský vozík s plastovou horní deskou včetně sady GlassRepair 2.0, kabelového bubnu, rozdělovače, měniče napětí, zásuvky 12 V
- 0962 641 122
Dílenský vozík s plastovou horní deskou, elektronika pro nabíjení (kabelová cívka, rozdělovač, měnič napětí, zásuvka 12 V). Připraveno k montáži sady GlassRepair 2.0
Datové listy(X)
Opravny automobilových skel, autoservisy
Barva | Dopravní červená RAL 3020 |
Šířka x hloubka x výška (vnější rozměr) | 665 x 393 x 964 mm |
Provedení zásuvky | 3 zásuvky, Š 466 x H 336 x V 149 mm |
Počet rolí | 4 ks |
Povrch | S práškovým nástřikem |
Počet výsuvných zásuvek | 6 ks |
Materiál | Ocelový plech |
Druh vytažení | Plnovýsuv |
Povolené zatížení | 250 kg |