Dílenský vozík Flexibilní
Vozík Flexible, prac. pl. ocel. plech
ZRPLTZG-S9
TOOLSYSTEM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Velmi robustní hliníková rámová konstrukce
(Ideální pro snadné připevnění dodatečného příslušenství, jako je držák pro okenní sklo, rozvaděč stlačeného vzduchu atd.)
- Maximální kvalita díky plastu vyztuženému skelnými vlákny
- Vnější rozměry, včetně držadla (W x D x H): 610 x 410 x 870 mm
- Celkové zatížení: 300 kg
- Pracovní výška: 730 mm–955 mm
- Zcela vysouvatelné zásuvky uložené v kuličkových ložiscích, nosnost až 45 kg
- Rozměry zásuvek vhodné pro soupravy nástrojů v pěnových vložkách
- Pryžová kolečka, řídicí kolečka ∅ 125 mm (dvě s uzamykatelnou brzdou), jízdní kolečka ∅ 125 mm
- Optimální uložení nástrojů, nádob s chemickými látkami, spotřebního materiálu atd.
- Pracovní plocha z vroubkované pryže a ocelového plechu
- Široký sortiment příslušenství
- Boční stěny se čtyřhrannou perforací pro příslušenství ze sortimentu pro perforované desky
Koncepce s dvoustupňovým zamykáním
- Centrální zamykání zámkem s válcovou vložkou
- Odemykání jednou rukou, zámky jednotlivých zásuvek brání samovolnému otevření zásuvek za pohybu
Optimální uložení nástrojů, nádob s chemickými látkami, spotřebního materiálu atd.
Provedení zásuvky | 9 zásuvek, Š 482 x H 336 x V 75 mm |
Konstrukce | Pracovní deska s rýhovanou pryží a ochranou hran |
Počet rolí | 4 ks |
Výška | 870 mm |
Šířka | 610 mm |
Hloubka | 410 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 48700.000 g |
Povolené zatížení zásuvky | 45 kg |
Provedení rolí | 2 otočná kolečka s brzdou (D: 125 mm), 2 otočná kolečka bez brzdy (D: 125 mm) |
Materiál pracovní desky | Ocelový plech |
Druh vytažení | Plné vytažení, Uložení v kuličkových ložiskách |
Počet výsuvných zásuvek | 9 ks |
Barva | Červená |
Materiál | Laminát s vláknitou výztuží |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!