Dílenský vozík M
Dílenský vozík M
SERVISNÍ VOZÍK M-9 RAL 3020 ČERVENÝ
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Robustní konstrukce z ocelového plechu, svařovaná, s vícenásobným hraněním
- Centrální zamykání zámkem s válcovou vložkou
- Každá zásuvka má vlastní zámek
- Pracovní plocha vyrobena z plastu ABS, s vybráním pro malé součásti
- Lišty zásuvek uložena v kuličkových ložiscích
- Nosnost zásuvky: 25 kg, při rovnoměrně rozloženém zatížení
- Dvě řídicí kolečka ∅ 100 mm, z nichž jedno je s uzamykatelnou brzdou, dvě jízdní kolečka, ∅ 140 mm
- Rozměry (včetně rukojeti): 930 x 710 x 410 mm (h x w x d)
- Celkové zatížení 210 kg
Barva zásuvek: RAL 7043, šedá „traffic grey“
Volba barvy se vztahuje na těleso; zásuvky jsou vždy v odstínu RAL 7043, šedá „traffic grey“.
Rozsah dodávky – bez boční úložné schránky
Datové listy(X)
Počet výsuvných zásuvek | 9 ks |
Povolené zatížení zásuvky | 25 kg |
Druh vytažení | Uložení v kuličkových ložiskách |
Materiál | Ocelový plech |
Povolené zatížení | 210 kg |
Šířka | 710 mm |
Hloubka | 410 mm |
Výška | 930 mm |
Provedení zásuvky | 9 zásuvek, Š 482 x H 345 x V 65mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 51000 g |
Materiál pracovní desky | ABS |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!