Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Dílenský vozík WE

Dílenský vozík WE
VOZÍK WE7 ČERNÝ

Obj. č. 0962636076
EAN 4046777090512

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Pevný, prostorný dílenský vozík s mnoha praktickými detaily
  • Extrémně odolná konstrukce z ocelového plechu

  • Vnější rozměry včetně rukojeti (Š x H x V): 758 x 450 x 1017 mm

  • Celkové zatížení: 500 kg

  • Zcela výsuvné zásuvky uložené v kuličkových ložiscích, nosnost až 35 kg

  • Rozměry zásuvek jsou vhodné pro sady nástrojů v pěnových vložkách

  • Pevná boční rukojeť

  • ∅∅Pryžová kolečka, řídicí kolečka 120 mm (jedno s uzamykatelnou brzdou), jízdní kolečka 120 mm

  • Široký sortiment příslušenství

  • Boční stěny se čtyřhrannou perforací pro příslušenství ze sortimentu pro perforované desky


Koncepce s dvoustupňovým zamykáním


  • Centrální zamykání zámkem s válcovou vložkou

  • Odemykání jednou rukou, zámky jednotlivých zásuvek brání náhodnému otevření zásuvek za pohybu
Upozornění

Barva zásuvky


Výběr barvy zásuvky závisí na skříních. Zásuvky jsou normálně černé se stříbrnými uvolňovacími pásy.



Uveďte preferovanou barvu RAL v položce Popis ve vaší objednávce

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Počet výsuvných zásuvek

7 ks

Materiál

Ocelový plech

Materiál pracovní desky

Gumová podložka

Povolené zatížení

500 kg

Šířka

758 mm

Hloubka

450 mm

Druh vytažení

Uložení v kuličkových ložiskách

Počet rolí

4 ks

Výška

1017 mm

Hmotnost výrobku (na kus)

58500 g

Povolené zatížení zásuvky

35 kg

Šířka x hloubka x výška (vnější rozměr)

758 x 450 x 1017 mm

Barva

Černá

Povrch

S práškovým nástřikem

Náhradní díly pro tento produkt:
Lišta s kuličkovými ložisky, zcela vysouvatelné Pro dílenské vozíky řady WE

NÁHRADNÍ POJEZD PRO WE - PÁR

x 1 ks
Zámek se 2 klíči pro dílenské vozíky řady WE a systémové montážní dílenské stoly WE

ZÁMEK PRO VOZÍKY WE

x 1 ks
Řídicí kolečko Pro dílenské vozíky řady WE

PR-LENKVALEE-(ZRPLTZG-VY)-SPRMSE

x 1 ks
Řídicí kolečko Pro dílenské vozíky řady WE

ŘÍDÍCÍ KOLEČKO S BRZDOU PRO VOZÍKY WE

x 1 ks
Pevné kolečko Pro dílenské vozíky řady WE

PR-OTCKORLLE-(ZRPLTZG-VY)

x 1 ks
Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace