Dílenský vozík systému BASIC 8.8
Dílenský vozík Basic 8.8
SERVISNÍ VOZÍK-BASIC-6-8.8-RAL7047

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zásuvky umožňující plné vysunutí, koncept dvoustupňového zamykání
- Centrální zamykání zámkem s cylindrickou vložkou
- Odemykání jednou rukou, zámky zásuvek brání jejich náhodnému otevření
Vozík se snadno pohybuje díky robustní boční rukojeti
Široký sortiment příslušenství
Dílenský vozík lze pomocí různého příslušenství přizpůsobit požadavkům konkrétní aplikace.
Rastrové vzdálenosti systému pro zásuvky | ||
Obj. č. | Zásuvka | Rastrové vzdálenosti |
0962 642 060 až 0962 642 063 | 1-3 | ![]() |
4-6 | ![]() | |
0962 642 070 až 0962 642 073 | 1-5 | ![]() |
6-7 | ![]() | |
0962 642 080 až 0962 642 083 | 1-7 | ![]() |
8 | ![]() |
![]() | |
Barva | Šedá 4 RAL 7047 |
Šířka x hloubka x výška (vnější rozměr) | 880 x 532 x 1022 mm |
Provedení zásuvky | 3 zásuvky, Š 674 x H 463 x V 71 mm, 3 zásuvky, Š 674 x H 463 x V 156 mm |
Počet rolí | 4 ks |
Provedení rolí | 1 otočné kolečko s brzdou (D: 125 mm), 1 otočné kolečko bez brzdy (D: 125 mm), 2 pevná kolečka bez brzdy (D: 125 mm) |
Povrch | S práškovým nástřikem |
Počet výsuvných zásuvek | 6 ks |
Materiál | Ocelový plech |
Druh vytažení | Plné vytažení, Uložení v kuličkových ložiskách |
Povolené zatížení | 300 kg |
Povolené zatížení zásuvky | 30 kg |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!