Dílenský vozík systému BASIC 8.8
Dílenský vozík Basic 8.8
SERVISNÍ VOZÍK-BASIC-7-8.8-RAL9017
Obj. č. 0962642073
EAN 4056807790084
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zásuvky umožňující plné vysunutí, koncept dvoustupňového zamykání
- Centrální zamykání zámkem s cylindrickou vložkou
- Odemykání jednou rukou, zámky zásuvek brání jejich náhodnému otevření
Vozík se snadno pohybuje díky robustní boční rukojeti
Široký sortiment příslušenství
Dílenský vozík lze pomocí různého příslušenství přizpůsobit požadavkům konkrétní aplikace.
| Rastrové vzdálenosti systému pro zásuvky | ||
| Obj. č. | Zásuvka | Rastrové vzdálenosti |
| 0962 642 060 až 0962 642 063 | 1-3 | ![]() |
| 4-6 | ![]() | |
| 0962 642 070 až 0962 642 073 | 1-5 | ![]() |
| 6-7 | ![]() | |
| 0962 642 080 až 0962 642 083 | 1-7 | ![]() |
| 8 | ![]() |
Datové listy(X)
![]() | |
Barva | Dopravní černá RAL 9017 |
Šířka x hloubka x výška (vnější rozměr) | 880 x 532 x 1022 mm |
Provedení zásuvky | 5 zásuvek, Š 674 x H 463 x V 71 mm, 2 zásuvky, Š 674 x H 463 x V 156 mm |
Počet rolí | 4 ks |
Provedení rolí | 1 otočné kolečko s brzdou (D: 125 mm), 1 otočné kolečko bez brzdy (D: 125 mm), 2 pevná kolečka bez brzdy (D: 125 mm) |
Povrch | S práškovým nástřikem |
Počet výsuvných zásuvek | 7 ks |
Materiál | Ocelový plech |
Druh vytažení | Plné vytažení, Uložení v kuličkových ložiskách |
Povolené zatížení | 300 kg |
Povolené zatížení zásuvky | 30 kg |
Hmotnost | 82 kg |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!