Dílenský vozík systému PRO 8.4
Dílenský vozík Pro 8.4
DÍLENSKÝ VOZÍK PRO 8.4-6SL-R5010
Obj. č. 0962643061
EAN 4065233030053
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vozíkem se snadno pohybuje
- Pevná boční rukojeť včetně rohového úchopu
- Černá kola a ráfky
Široký sortiment příslušenství
- Dílenský vozík lze přizpůsobit pomocí různého příslušenství libovolným požadavkům.
- Děrovaný plech na bočnici
- Systémové boxy a příslušenství lze připojit na straně
- Příslušenství lze připojit k zadní části
Koncepce s třístupňovým zamykáním
- Centrální zamykání zámkem s cylindrickou vložkou
- Odemykání jednou rukou, zámky zásuvek brání náhodnému otevření zásuvek za pohybu.
- Zámek zásuvek pro výbornou stabilitu a prevenci převrácení. Vždy lze otevřít pouze jednu zásuvku.
Ochrana hran zabraňuje poškození vozíku
Datové listy(X)
Provedení zásuvky | 3 zásuvky, Š 466 x H 366 x V 69 mm, 3 zásuvky, Š 466 x H 336 x V 149 mm |
Barva | Enciánová modrá RAL 5010 |
Šířka x hloubka x výška (vnější rozměr) | 684 x 406 x 1060 mm |
Počet rolí | 4 ks |
Provedení rolí | 1 otočné kolečko s brzdou (D: 100 mm), 1 otočné kolečko bez brzdy (D: 100 mm), 2 pevná kolečka bez brzdy (D: 100 mm) |
Povrch | S práškovým nástřikem |
Počet výsuvných zásuvek | 6 ks |
Materiál | Ocelový plech |
Druh vytažení | Plné vytažení, Uložení v kuličkových ložiskách |
Povolené zatížení | 250 kg |
Povolené zatížení zásuvky | 30 kg |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!