Dílenský zvedák CARGO Heavy Duty
Hydraulický pojízdný zvedák CARGO Heavy Duty
POJÍZDNÝ ZVEDÁK-10T-160/560MM



Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Ideální pro zvedání těžkých nákladních automobilů, autobusů, zemědělských a stavebních strojů.
- Ocelový rám pro těžký provoz zajišťuje maximální životnost.
- Dlouhý rám – snadný přístup ke zvedacímu bodu.
- Bezpečnostní systém proti přetížení.
- Doplňkové ovládání pedálem umožňuje rychlé nastavení a zvednutí.
- Natáčecí kolečka o velikosti větší než nezbytné, pro snadný přesun.
Povolené zatížení | 10 t |
Min. výška (A) | 160 mm |
Max. výška (B) | 560 mm |
Šířka | 486 mm |
Délka | 1540 mm |
Výška | 160 mm |
Počet rolí | 4 ks |
Barva | Červená |
Materiál | Ocel |
Hmotnost výrobku (na kus) | 129.000 kg |
Datové listy(X)