Podložka Belleville
Fosfátovaná ocel EN 16983
POD-PER-EN16983-C-(PHR)-4,2X8,0X0,2
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Ocel, modul pružnosti E = 206 000 N/mm²
- Lze použít samostatně i v pružinových svazcích pro absorpci vyšších sil nebo pro dosažení funkce tlumení
Norma DIN 2093 byla nahrazena normou EN 16983. Existuje určitá podobnost. Neexistují žádné technické změny.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Vnitřní průměr (d1) | 4,2 mm |
Vnější průměr (d2) | 8 mm |
Tloušťka (t1) | 0,2 mm |
Výška (h1) | 0,45 mm |
Normy | EN 16983 |
Forma | C |
Materiál | Pruž. oc. |
Povrch | PHR |
Vyhovuje RoHS | Ano |