Distanční díl se čtyřhrannou hlavou Pro nosné spony MTH
Distanční vložka pro nosnou sponu MTH, ocel
POD-4HR-MTH-H5MM-(ZN)-M12
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
K vyrovnání různé tloušťky přírub lze mezi nosné spony a spojovací destičky vložit až tři distanční vložky o celkové tloušťce max. 15 mm.
![]() | |
Vhodné pro šroub | M12 |
Vnitřní průměr (d1) | 14 mm |
Délka (l1) | 36 mm |
Šířka (b1) | 41 mm |
Tloušťka (h1) | 5 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)