Distanční kroužek
Distanční kroužek, další
KR-PŘES-DIN988-60X68X2,0-DRWG
Obj. č.
1901501953
EAN 4050642057456
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Tloušťka (h1) | 2 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Základní |