Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Distanční kus čtyřhranný Pro nosné spony nosníkových svěrek typu BF2

Distanční podložka, typ BF2
POD-4HR-BF2-H6MM-(HDG)-M12

Obj. č. 0485111206

EAN 4047376314153

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Distanční kus čtyřhranný Pro nosné spony nosníkových svěrek typu BF2

Obj. č. 0485111206

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 50 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

  • Distanční vložky prodlužují upínací délku a
    zajišťují usazení nosné spony
    dokonale na přírubě

  • Distanční vložky lze vzájemně kombinovat
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Umožňuje použití s typy BK, BE1 a BE2



Distanční vložky se vkládají přes šroub mezi svorku a montážní desku nebo součást

Vhodné pro šroub

M12

Vnitřní průměr (d1)

12,000 mm

Délka (l1)

30 mm

Šířka (b1)

39 mm

Tloušťka (h1)

6 mm

Materiál

SGI

Povrch

Žárově galvanizovaný

Vyhovuje RoHS

Ano

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace