Distanční kus čtyřhranný Pro nosné spony nosníkových svěrek typu BG2
Distanční podložka, typ BG2
POD-4HR-BG2-H12MM-(HDG)-M12
Obj. č. 0485121212
EAN 4047376314276
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Distanční vložky prodlužují upínací délku a
zajišťují usazení nosné spony
dokonale na přírubě - Distanční vložky lze vzájemně kombinovat
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Umožňuje použití s typy BK, BE1 a BE2
Distanční vložky se vkládají přes šroub mezi svorku a montážní desku nebo součást
![]() | |
Vhodné pro šroub | M12 |
Vnitřní průměr (d1) | 12,000 mm |
Délka (l1) | 30 mm |
Šířka (b1) | 39 mm |
Tloušťka (h1) | 12 mm |
Materiál | SGI |
Povrch | Žárově galvanizovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |