Šroub do okenního rámu AMO® III typ 1
Amo III typu 1, pozink. ocel AW 30
ŠROUB AMOIII TYP1MOD.POZ.7,5X182RW30
AMO III
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Rychlá montáž, není nutné instalační nářadí ani kotva
- Drážka AW pro delší životnost bitů a účinnější přenos síly
- Instalace na místě
- Prakticky žádné rozpínací síly při instalaci
- Nucené zajištění, vyjímatelné ukotvení bez rozpínacího tlaku
- Nosnost zůstává zachována i při tepelném namáhání
- Testovaná požární odolnost: 120 minut
Doporučujeme zkontrolovat, zda jsou komponenty namontovány podle specifických stavebních podmínek (např. hmotnosti okenního křídla, vlastností povrchu, uspořádání děr v cihle). Pokyny k plánování a montážní pokyny pro okna a domovní dveře (obj. č. 5995 000 000).
Pro zajištění upevnění s ochranou proti pádu oken v souladu s příslušnými pokyny a regulacemi je nutné používat schválené zabezpečovací systémy (např. instalační okenní držák W-ABZ), případně je třeba pro každý jednotlivý případ získat schválení.
Rámy oken zarovnejte pomocí usazovacích svěrek nebo polštáře AMO Bag
Délka šroubu = šířka rámu + mezera + hloubka zašroubování (viz též 55.2 Amo® III 11,5 mm)
Zkušební protokol o požární odolnosti v betonu č. 3174/0649-2
Zkušební protokol č. 202 31790 Montáž okna odolného vůči povodním dle směrnice ift FE-07/1
Zkušební protokol č. 105 34261 Montáž plastového okna do zdiva z vápenopískových bloků. Hmotnost křídla: 72,5 kg. Zkouška prováděná bez příčných distančních bloků.
Č. zkušební zprávy: 105 43036. Montáž plastového okna do zdiva z vápenopískových bloků. Hmotnost křídla: 70 kg. Šroubové spojení v profilu bez ocelové výztuže.
Zkouška prováděná bez příčných distančních bloků.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
- Distanční montáž bez vlivu pnutí u okenních rámů ze dřeva, plastu a hliníku do betonu, zdiva z plných kamenů a dutých vápenopískových cihel.
- Spojování rámů
- Montáž instalačních držáků oken, okenních třmenů, otočných kotev a zatloukacích skob (krátká verze typu 3)
Pokyny k plánování a montážní pokyny pro okna a venkovní dveře, vydání 2020
Obj. č. 5995000000:
Uchycení musí přenést všechny standardní síly působící na okno do stavebního konstrukce a základů. Proto je nutné vypočítat celkové zatížení, které tvoří hmotnost okna, zatížení větrem a provozní zatížení pohybem okna (viz DIN 1055). V souladu s aktuálně platným stavebním řádem musí stavební objekty včetně konstrukčních prvků plánovány tak, aby nebyly ohroženy lidské životy a zdraví a veřejná bezpečnost. Tomuto kritériu musí vyhovovat i upevnění oken.
Při zabezpečování prosklených stěn podle dříve používané normy DIN 18056 nebo prvků o ploše větší než 9 m2 a zasklení zabezpečeného proti pádu podle specifikace v německých technických předpisech pro bezpečnostní zasklení (TRAV) nebo normě DIN 18008-4, je nutné dodržovat následující
Norma DIN 18056 platí pro prosklené stěny o minimální ploše 9 m² a s minimální délkou strany 2 m na nejkratší straně. Pro tuto oblast použití doporučujeme kotvy / hmoždinky s evropským technickým schválením nebo individuálním schválením. K upevnění zasklení zabezpečeného proti pádu se smějí použít pouze kotvy / hmoždinky se všeobecným stavebním schválením nebo evropským stavebně technickým schválením, jak je uvedeno v německých předpisech pro bezpečnostní zasklení (TRAV) nebo v normě DIN 18008-4.
Délka (l) | 182 mm |
Průměr závitu (d) | 7,5 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | A2K |
Typ hlavy | Zápustná frézovaná hlava |
Průměr hlavy (d(h/k)) | 12 mm |
Vnitřní pohon | RW30 |
Typ závitu | Dowel screw thread |
Tvar hrotu | Špičatý |