Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Distanční podložka

Distanční podložka, ocel, tolerance dle DIN 522
POD-PLOŠ-TOLDIN522-A-10X20X0,3

Obj. č. 042010 203

EAN 4011231366250

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Distanční podložka

Obj. č. 042010 203
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
Distanční podložka (vyrovnávací podložka), tolerance podle normy DIN 522, holá ocel, válcovaná za studena

Distanční/vyrovnávací podložky se používají pro snadné vyvažování stávajících tolerancí při polohování a zajišťování hřídelů, os a dalších částí strojů. Lze je použít také jako lícované podložky pro minimalizaci normální vůle pohybu způsobené výrobními tolerancemi pojistných kroužků a nýtů.

Upozornění

Číslo položky označuje: 0420 10 203


  • >Předčíslí

  • >Vnitřní průměr

  • >Vnější průměr

  • Poslední číslice označuje tloušťku:

>>2=0,2 mm, 3=0,3 mm, 5=0,5 mm, 1=1,0 mm

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

WN 420

Materiál

Ocel

Povrch

Základní

Vyhovuje RoHS

Ano

Vnitřní průměr (d1)

10 mm

Vnější průměr (d2)

20 mm

Tloušťka (h1)

0,3 mm

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace