Distanční podložka
Distanční podložka, ocel, tolerance dle DIN 522
POD-PLOŠ-TOLDIN522-A-16X26X0,5
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Distanční/vyrovnávací podložky se používají pro snadné vyvažování stávajících tolerancí při polohování a zajišťování hřídelů, os a dalších částí strojů. Lze je použít také jako lícované podložky pro minimalizaci normální vůle pohybu způsobené výrobními tolerancemi pojistných kroužků a nýtů.
Číslo položky označuje: 0420 10 203
- >Předčíslí
- >Vnitřní průměr
- >Vnější průměr
- Poslední číslice označuje tloušťku:
>>2=0,2 mm, 3=0,3 mm, 5=0,5 mm, 1=1,0 mm
![]() | |
Materiál | Ocel |
Povrch | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Vnitřní průměr (d1) | 16 mm |
Vnější průměr (d2) | 26 mm |
Tloušťka (h1) | 0.5 mm |
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)