Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Dlouhá deska AL 10, pár

Pár dlouhých desek, AL 10
DK-ALU-PL10-PRNZVHLD-DK-F2/NEPSILSER

Obj. č. 0688160161
EAN 4024835825993

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Optimální montáž pomocí tří viditelných šroubů
  • Dlouhý pár plechů lze kombinovat s páry klik dveří AL100-AL200

Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro soukromé obývací prostory.

Vzdálenost (od rukojeti k zámku)

72 mm

Perforace

KI

Vhodné pro

Vnitřní dveře

Zkontrolováno z hlediska protipožární ochrany

Ne

Technologie ložiska

S plastovým ložiskem

Materiál

ALU

Povrch

Eloxováno

Barva

Niklová mosaz F2

Vhodné pro tloušťku dveří min./max.

38-42 mm

Směr DIN

DIN R/L

Typ sestavení

Šroubovací

Průměr montáže kliky

17,6 mm

Tvar rozety/štítu

Dlouhá deska, kulatá

Délka dveřního štítku

220 mm

Šířka dveřního štítku

45/37 mm

Tloušťka štítku

7 mm

Vzdálenost otvorů

204 mm

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Dveřní klika AL 100, pár

DK-ALU-PL100-F2/NEPSILSER

Lze použít pro různé druhy štítků a krátké a dlouhé desky z hliníku
Dveřní klika AL 110, pár

DK-ALU-PL110-F2/NEPSILSER

Lze použít pro různé druhy štítků a krátké a dlouhé desky z hliníku
Dveřní klika AL 200, pár

DK-ALU-PL200-F2/NEPSILSER

Lze použít pro různé druhy štítků a krátké a dlouhé desky z hliníku