Dlouhá deska AL 10, pár
Pár dlouhých desek, AL 10
DK-ALU-PL10-PRNZVHLD-ZC-F2/NEPSILSER
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Dlouhý pár plechů lze kombinovat s páry klik dveří AL100-AL200
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
Pro soukromé obývací prostory.
Vzdálenost (od rukojeti k zámku) | 78 mm |
Perforace | WC/koupelna s červenobílým displejem |
Vhodné pro | Dveře WC a koupelen |
Zkontrolováno z hlediska protipožární ochrany | Ne |
Technologie ložiska | S plastovým ložiskem |
Materiál | ALU |
Povrch | Eloxováno |
Barva | Niklová mosaz F2 |
Vhodné pro tloušťku dveří min./max. | 38-42 mm |
Směr DIN | DIN R/L |
Typ sestavení | Šroubovací |
Rozměr čtyřhranu | 8 mm |
Průměr montáže kliky | 17,6 mm |
Tvar rozety/štítu | Dlouhá deska, kulatá |
Délka dveřního štítku | 220 mm |
Šířka dveřního štítku | 45/37 mm |
Tloušťka štítku | 7 mm |
Vzdálenost otvorů | 204 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!