Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Dlouhá deska AL 12, pár

Pár dlouhých desek, AL 12, oválné
DK-ALU-PL12-PRNZVHLD-OVPL-DK-F1/SILSER

Obj. č. 0688160030

EAN 4045727252512

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Dlouhá deska AL 12, pár

Obj. č. 0688160030
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
Optimální montáž pomocí dvou viditelných šroubů
  • Dlouhý pár plechů lze kombinovat s páry klik dveří AL100-AL200
Účel použití

Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro soukromé obývací prostory.

Verze montáže

0 - nehodí se

Vzdálenost (od rukojeti k zámku)

72 mm

Perforace

KI

Vhodné pro

Vnitřní dveře

Zkontrolováno z hlediska protipožární ochrany

Ne

Tvar dveřní kliky

0 - nehodí se

Technologie ložiska

S plastovým ložiskem

Materiál

ALU

Stupeň lesku

0 - nehodí se

Povrch

Eloxováno

Barva

Stříbrná F1

Vhodné pro tloušťku dveří min./max. (TS)

38-42 mm

Směr DIN

DIN R/L

Kategorie využití

0 - nehodí se

Typ sestavení

Šroubovací

Rozměr čtyřhranu

0 - nehodí se

Vřeteno

0 - nehodí se

Průměr montáže kliky

17,6 mm

Knoflík/plochý úchop/madlo

0 - nehodí se

Tvar rozety/štítu

Dlouhá deska, kulatá

Délka dveřního štítku

237 mm

Šířka dveřního štítku

42 mm

Tloušťka štítku

7 mm

Vzdálenost otvorů

208 mm

Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Pár dveřních klik AL 120, typ U

KLIKA AL 120/AL 30

Lze použít pro různé druhy štítků a krátké a dlouhé desky z hliníku
x 1 ks
Dveřní klika AL 130, pár

DK-ALU-PL130-F1/SILSER

Lze použít pro různé druhy štítků a krátké a dlouhé desky z hliníku
Dveřní klika AL 170, pár

DK-ALU-PL170-F1/SILSER

Lze použít pro různé druhy štítků a krátké a dlouhé desky z hliníku