Dlouhý U-ohyb Chromovaný povrch
Trubkový sifon dlouhý, pochromovaný
ODTUM-(CR)-TREHRPOPH-PRNG-5/4PLX32MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vysoce kvalitní chromovaná vypouštěcí armatura s rozetami pro větší umyvadla
Materiál | Mosaz |
Povrch | Chromovaný |
Jmenovitá šířka DN | DN.. 32.. |
Spojovací závit | 1 1/4 |
Délka ponorné trubky | 120 mm |
Délka nástěnné trubky | 220 mm |
Průměr rozety (vnější) | 78 mm |
Min./max. výška (H1) | 185-245 mm |
Výška 2 (H2) | 117 mm |
Délka (L) | 305 mm |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!