Dobíjecí akumulátor Li-Ion, 28 V
Akumulátor Li-Ion 2–28,0 V
AKU-LIION-2-28,0V/3,0AH
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Lehký a výkonný akumulátor bez paměťového efektu
Technologie Li-Ion
Nepřetržité monitorování kapacity akumulátoru
Indikátor stavu nabití na akumulátoru
Kompatibilní se se současným systémem 28V akumulátorů
Jmenovité napětí | 28 V/DC |
Kapacita akumulátoru / baterie | 3 Ah |
Doba nabíjení | 60 min |
Hmotnost nabíjecí baterie / akumulátoru | 995 g |
Vhodné nabíječky | AL 60-Li |
Vyhovuje RoHS | Ano |
WEEE (Směrnice o odběru odpadních elektrických a elektronických zařízení) | 06 |
Hmotnost výrobku (na kus) | 1057.000 g |
Vhodné stroje | Würth BS-28 combi, Würth H 28-MA, Würth H 28-MAS, Würth HKS 28-A, Würth HL 28-A, Würth SBS 28-A, Würth STP 28-A |
Typ akumulátoru / baterie | Li-lon |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)