Dobíjecí čelová svítilna LED Ergopower Sensor Petite
Akumulátorová čelová LED svítilna Ergopower PETITE
AKU LED ČELOVKA USB C-2W-160LM

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Čelová svítilna otočná v rozsahu 50°
Dvě úrovně osvětlení
- 1. úroveň - poloviční intenzita světla
- 2. úroveň - plná intenzita světla
Funkce snímače
funkce snímače se aktivuje dlouhým stisknutím tlačítka po dobu 2 sekund a rozsvítí se červená kontrolka
Výkonová zkouška
IP65 a IK07
USB typu C
Vnitřní i venkovní použití
Min. index reprodukce barev (CRI) | 80 |
Min./max. světelný proud | 100 / 200 lm |
Teplota barev | 6500 K |
Min./max. doba svícení | 2-4 h |
Doba nabíjení | 2,5 h |
Stupeň krytí | IP 65 |
Jmenovité napětí | 3,7 V/DC |
Kapacita akumulátoru / baterie | 600 mAh |
Typ akumulátoru / baterie | Lithiový polymer |
Třída ochrany | Třída ochrany III / malé bezpečné napětí |
Typ připojení | USB, USB typu C |
Materiál | PLAST/KOV |
Typ zástrčky | 0 - nehodí se |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)