Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Dobíjecí ruční LED svítilna Ergopower Slim+

Akumulátorová ruční LED svítilna Ergopower Slim+
AKU-LED-SVÍTILNA-ERGOPOWER-SLIM PLUS

Obj. č. 0827940290

EAN 4061975622471

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Dobíjecí ruční LED svítilna Ergopower Slim+

Obj. č. 0827940290
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
Tenká ruční lampa s hlavou, kterou lze pohybovat o 150°, SMD LED, 2 magnety, háčkem

Optimální osvětlení pracoviště


  • Hlavní světlo s plynule nastavitelnou funkcí stmívání – stiskněte a podržte spínač (kontrolka krátce bliká, když bylo dosaženo maximálního nebo minimálního jasu)

  • Silné magnety v základně a na zadní straně lampy pro flexibilní připevnění ke všem kovovým povrchům

  • 360° otočný a skládací plastový háček pro zavěšení lampy

  • Praktická funkce svítilny

  • Čtyři zelené diody LED pro rychlé určení zbývající kapacity nebo úrovně nabití


Snadné použití


  • Bezdrátové nabíjení je možné pomocí volitelné podložky ERGOPOWER PAD I nebo II

  • Lze nabíjet jak přes nabíjecí port USB-C, tak bezdrátově

  • Nejmodernější technologie lithium-iontových dobíjecích baterií pro rychlé nabíjení a dlouhou dobu svícení


Obsah dodávky


Ruční svítilna, kabel USB-A/USB-C, napájecí zdroj 100–240 V, 50/60 Hz

Upozornění

Volitelné bezdrátové nabíjecí podložky ERGOPOWER PAD I nebo II je nutné objednat samostatně.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Vhodná pro vnitřní i venkovní použití

Min. index reprodukce barev (CRI)

0 - nehodí se

Světelný tok, hlavní světlo

450 lm

Světelný tok, boční světlo

150 lm

Min./max. doba svícení

2,5-15 h

Doba svícení sekundárního světla

4 h

Doba nabíjení

3,5 h

Odolnost proti nárazu

IK08

Stupeň krytí

0 - nehodí se

Stupeň ochrany IP, světlo

IP 65

Typ krytí IP, nabíječka

IP 20

Jmenovité napětí

3,7 V/DC

Kapacita akumulátoru / baterie

2200 mAh

Typ akumulátoru / baterie

Li-lon

Třída ochrany svítilny

Třída ochrany III / malé bezpečné napětí

Třída ochrany nabíječky

Třída ochrany II / ochranná izolace

Min./max. nabíjecí napětí

100-240 V/AC

Min./max. kmitočtové pásmo

50 / 60 Hz

Typ připojení

Bezdrátový, USB typu C

Délka vedení

1000 mm

Min./max. provozní teplota

-10 až 40 °C

Nabíjecí teplota min./max.

5 až 30 °C

Délka x šířka x výška

240 x 34 x 31 mm

Typ zástrčky

C

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Bezdrátová nabíjecí podložka ERGOPOWER PAD

PŘ-NAB. PODLOŽKA-(PAD I)-WIRELESS

Indukční (bezdrátové) nabíjení bezdrátových svítidel Würth. Ty lze identifikovat podle symbolu „+“ v názvu produktu.
x 1 ks
Bezdrátová nabíjecí podložka ERGOPOWER PAD

PŘ-NAB. PODLOŽKA-(PAD II)-WIRELESS

Indukční (bezdrátové) nabíjení bezdrátových svítidel Würth. Ty lze identifikovat podle symbolu „+“ v názvu produktu.
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
Náhradní díly pro tento produkt:
Nabíječka 5 V 1 A s nabíjecím kabelem USB-A/USB-C

ADAPTÉR-ZÁSTRČKA PRO USB-C 2.0-5W-5V-1A

Inteligentní univerzální nabíječka pro nabíjení USB zařízení