Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Dobíjecí ruční LED svítilna WLH 1.3

Akumulátorová ruční LED svítilna WLH 1.3
LAMPA AKU LED-WLH1.3

Obj. č. 0827940113

EAN 4046777914375

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Dobíjecí ruční LED svítilna WLH 1.3

Obj. č. 0827940113
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
Tenká ruční svítilna s LED diodou COB, zabudovaným magnetem v základně, přidržovací svorkou, lze nabíjet pomocí magnetického nabíjecího systému nebo USB-C

Dokonalé osvětlení všude


  • Ideální pro těžko dostupné oblasti díky tenkému provedení

  • Flexibilní uchycení na všechny kovové povrchy pomocí silných magnetů

  • Ideální osvětlení pracovního prostředí díky hlavnímu světlu se světelným tokem 350 lumenů

  • Praktická funkce svítilny


Ohebné a pružné


  • Krátká doba nabíjení a dlouhotrvající výkon díky nejmodernějšímu lithium-iontovému akumulátoru

  • Magnetický nabíjecí systém odolný vůči nečistotám, který se snadno čistí a má tak výrazně nižší náchylnost k poruchám

  • Lze nabíjet jak pomocí magnetického nabíjecího systému, tak pomocí USB-C


Rozsah dodávky


  • Ruční svítilna, magnetický nabíjecí kabel se zástrčkou USB-A, napájecí adaptér 100–240 V 50/60 Hz
Účel použití
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Vhodná pro vnitřní i venkovní použití

Světelný tok, hlavní světlo

350 lm

Světelný tok, boční světlo

110 lm

Doba svícení hlavního světla

1,75 h

Doba svícení sekundárního světla

4,5 h

Doba nabíjení

2 h

Odolnost proti nárazu

IK07

Stupeň ochrany IP, světlo

IP 44

Typ krytí IP, nabíječka

IP 20

Jmenovité napětí

3,7 V/DC

Kapacita akumulátoru / baterie

1100 mAh

Typ akumulátoru / baterie

Li-lon

Třída ochrany svítilny

Třída ochrany III / malé bezpečné napětí

Třída ochrany nabíječky

Třída ochrany II / ochranná izolace

Min./max. nabíjecí napětí

100-240 V/AC

Min./max. kmitočtové pásmo

50 / 60 Hz

Typ připojení

USB typu A, USB typu C, Magnetické nabíjení

Délka vedení

1500 mm

Min./max. provozní teplota

-5 až 40 °C

Nabíjecí teplota min./max.

5 až 30 °C

Délka x šířka x výška

190 x 22 x 34 mm

Typ zástrčky

C

Vhodné rukavice:
 
Produkt
Popis
Ochranné rukavice proti pořezání a chemikáliím W-310 Level D
Ochranné rukavice proti pořezání a chemikáliím W-310 Level D
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Velmi robustní ochranné rukavice odolné proti kapalinám, které spojuje optimální ochranu proti pořezání s ochranou proti chemikáliím
Ochranné rukavice proti chemikáliím a vlhkosti, vinyl
Ochranné rukavice proti chemikáliím a vlhkosti, vinyl
Popis:
Úroveň propustnosti: 4
Ochranné rukavice, kompletně máčené, vinilový povrch na podšívce z bavlny Jersey
Ochranné rukavice proti chemikáliím z chloroprenu a latexu
Ochranné rukavice proti chemikáliím z chloroprenu a latexu
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Bavlněné nopky na vnitřní straně
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril s bavlněným velurovým povrchem uvnitř
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril s bavlněným velurovým povrchem uvnitř
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril dlouhé, odolné provedení
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril dlouhé, odolné provedení
Popis:
Úroveň propustnosti: 4
Ochranné rukavice proti chemikáliím, chloropren
Ochranné rukavice proti chemikáliím, chloropren
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Odolné provedení
Jednorázové rukavice, nitril, extra silné, typ A
Jednorázové rukavice, nitril, extra silné, typ A
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Odolné a robustní jednorázové rukavice s vynikající chemickou ochranou
Permeace (propustnost) je proces, při kterém chemická látka prostupuje materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Doba od prvního kontaktu mezi chemickou látkou a rukavicí po prostoupení látky materiálem se označuje jako doba průniku.
Změřená doba průniku
Úroveň propustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Důležité informace:

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a laboratorních podmínkách a mají pouze informativní charakter. Skutečná vhodnost dané rukavice závisí na konkrétních podmínkách použití a musí být ověřena vhodným testem v provozních podmínkách. Vzhledem k různorodosti použitých materiálů a chemických látek nelze v jednotlivých případech vyloučit možnou nekompatibilitu nebo problémy s použitím. Rádi vám poskytneme poradenství ohledně optimálního řešení.
Náhradní díly pro tento produkt:
Nabíjecí kabel pro dobíjecí ruční svítilnu WLH0.5

NAB. KABEL PRO WLH0.5-0827940055

Magnetický nabíjecí kabel s konektorem USB-A, délka 1 m