Doraz bednění SA ON 171 pro distanční upevnění výztužných rohoží
Doraz bednění SA ON 171
ZARÁŽKA BEDNĚNÍ SA ON 171
Obj. č. 0864171000
EAN 4049557580548
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pohodlné zpracování, lze použít p obou stranách
- Dočasné umístění bednění
- Sotva viditelné po odstranění bednění
- Pro hřebíky až do ∅max. 3,7 mm
Výpočet délky pro hřebíky určené do betonových podkladů:
Hloubka průniku (min. 25 mm / max. 40 mm) + tloušťka připevňované komponenty = délka hřebíku nebo stopky
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | PP – polypropylen |
Barva | Šedá |
Průměr dorazu (ØdA) | 48 mm |
Výška (HA) | 30 mm |
Průměr díry | 3,7 mm |
Vhodnost pro typ zařízení | Würth BST 350, Hilti DX 2, Hilti DXA40, Hilti DXA41, Würth BST MA-75 (s izolačním upevňovacím nástavcem), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5 |