Svařovací drát Ocel SG 2
Svařovací drát MIG na ocel DIN 8559-SG2
SVAROCHRATMAHT-SG2-ZORS-15KG-0,8MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Průměr drátu (Ø) | 0,8 mm |
Navinutý na cívce | Ano |
Hmotnost | 15 kg |
Druh cívky | Košová cívka |
Materiál | 1.5125 |
Povrch | Poměděno |
DIN | 8559 |
Norma EN | 440 |
Hmotnost výrobku (na kus) | 1000 g |
Materiály pro SG 2 a SG 3 | |
Stavební oceli | DIN 17100 St 33–St 52,3 |
Trubková ocel | DIN 1629 St 35–St 55; St 35,4–St 55,4 |
Trubková ocel (vysokoteplotní) | DIN 17175 St 35,8; St 45,8 |
Kotlový plech | SEL HIV, 19 Mn5 |
Ocel pro stavbu lodí | SEL A-E, A32-E32, A36-E36 |
Jemnozrnná konstrukční ocel | DIN 17102 St.E 255–St.E 380 |
Ocelolitina | DIN 1681 GS-38 až GS-52 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!