Vnitřní nástavec podlahové jednotky SUB Basket
Vnitřní výsuv SUB Basket
VÝSUV S KOŠEM PRO SKŘÍNĚ 400MM-30KG
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pohodlný přístup k zavěšeným košíkům a přehled o nich
- Odtlumené uzavření dráhy
- Závěsné koše z ocelového drátu o průměru 7 mm, s lesklým chromováním
- Distanční lišta 25 mm na jedné straně pro přemostění závěsů
Dodací lhůta: cca 5 pracovních dnů po přijetí objednávky
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
Materiál | Ocel |
Povrch | Chrom |
Šířka korpusu | 400 mm |
Vhodné pro tloušťku bočních stěn | 16–18 mm |
Min. světlá montážní hloubka | 515 mm |
Instalační výška | 160 mm |
Povolené zatížení | 30 kg |
Druh vytažení | Plnovýsuv |