Drážkovaná pojistná podložka, vnější ozubení, tvar A DIN 6798, ocel, nelegovaná Vnější ozubení.
DIN 6798 nelegovaná ocel, tvar A
POD-ZB-DIN6798-A-D3,2
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
![]() | |
Vhodné pro závit šroubu | M3 |
Vnitřní průměr (d1) | 3,2 mm |
Vnější průměr (d2) | 6 mm |
Výška (h1) | 1,2 mm |
Tloušťka (s1) | 0,4 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Základní |
Forma | A |
Konstrukce | Vnější ozubení |
DIN | 6798 |
Datové listy (1)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Certifikáty/ Dokumenty (0)