Dřevěná vložka na příbory
Vložka na příbory, dřevo
PŘÍBORNÍK DŘEVĚNÝ Š 900M
Obj. č.
0683363003
EAN 4053479209043
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vhodné pro všechny komerčně dostupné zásuvky
- Strany těchto vložek na příbory můžete nařezat podle velikosti nebo upravit pomocí funkce nastavení šířky.
- Bříza, základ: březová dýha 4 mm MDF
- Lakovaná (lak DD)
- 8mm oddělovače jsou přilepeny a upnuty na základnu
Upozornění
Každá vložka na příbory vyžaduje prodlužovač hloubky, aby bylo možné nastavit hloubku.
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Vhodné pro šířku skříně | 900 mm |