Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Držák dveří typu B

Držák dveří typu B
DVEŘNÍ DORAZ TYP-B-ALU-STŘÍBRNÝ

Obj. č. 0686191351

EAN 4053479223063

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Držák dveří typu B

Obj. č. 0686191351
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
Čtyřbodové upevnění
  • Slouží k zastavení dveří a ochraně před poškozením

  • Pružinový nárazník

  • Přepínatelné zajištění
Upozornění

Spojovací materiál je přibalen.

Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Na vnitřní i venkovní dveře.


Pro dveře o hmotnosti až 120 kg.

Materiál skříně

Hliník

Povrch

Lakováno

Barva

Stříbrná

Vhodné pro hmotnost dveří max.

120 kg

Výška

100 mm

Šířka

90 mm

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace