Držák pojistky Pro ploché nožové pojistky
Držák ploché nožové pojistky
DRZPOJIST-ASZZ-ATO-STX10A
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Možnost připojení další pojistky pro přídavný spotřebič do stávajícího pojistkového slotu
Zásuvné – vše připraveno
- Žádné poškození stávající kabeláže
- Nízká výška montáže, vhodné takřka do všech pojistkových skříní
Optimální ochrana
Ochrana připojeného spotřebiče pomocí přídavné pojistky
Max. proud | 10 A |
Min./max. průřez drátu | 1,5-2,5 mm² |
Instalační výška | 22 mm |
Průřez kabelu | 1,5 mm² |
Délka kabelu | 130 mm |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!