Držák pojistky Pro ploché nožové pojistky bez krytu
Držák ploché nožové pojistky bez krytu
DRŽÁK POJISTEK ATO, 20 A
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Konstrukce | ATO |
Max. proud | 20 A |
Průřez kabelu | 1,3 mm² |
Délka kabelu | 100 mm |
Stupeň krytí | IP 20 |
Hořlavost | Samozhášecí podle normy UL94 V0 |
Barva kabelu | Černá |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)