Držák pojistky Pro ploché nožové pojistky s krytem
Držák ploché nožové pojistky s krytem
DRŽÁK POJISTEK MINI S KRYTKOU, 30 A
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Konstrukce | MINI |
Max. proud | 30 A |
Průřez kabelu | 3,3 mm² |
Délka kabelu | 95 mm |
Stupeň krytí | IP 67 |
Hořlavost | Samozhášecí podle normy UL94 V0 |
Barva kabelu | Oranžová |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)