Držák pojistky Pro ploché nožové pojistky s krytem
Držák ploché nožové pojistky s krytem
POJISTKOVÝ DRŽÁK ATO
Obj. č. 0555976
EAN 4046778395104
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
Inline provedení
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Konstrukce | ATO |
Max. proud | 20 A |
Průřez kabelu | 1,3 mm² |
Délka kabelu | 90 mm |
Stupeň krytí | IP 67 |
Hořlavost | Samozhášecí podle normy UL94 V0 |
Barva kabelu | Černá |