Držák police, typ G, s kotvou
Trn na polici, typ G, s kotvou
NOSTAB-G-HMO-(CR)-MATT-200MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Materiál: Eloxovaný hliník
- Chráněný povrch, který si zachová svůj vzhled
- Skrytá montáž
- S nastavitelnou výškou
- Výšku kotvy lze nastavit zpětně o 6 mm
- Nosnost: 85 kg/m2 při rovnoměrném rozložení zátěže, maximální rozestup držáků police = 700 mm
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
Materiál | Ocel |
Povrch | Chrom |
Stupeň lesku | Matný |
Použitelná délka | 200 mm |
Průměr | 12 mm |
Povolené zatížení | 85 kg |
Nastavitelný rozsah | 6 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!