Držák pro tlumič pádu
Držák pro zachycovač pádu EUROFAST
ABSTPRZSICHERPNG-SKLOPOPERE H1,0XL1,75
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
• V některých případech lze jedno rameno složit, aby bylo k dispozici více prostoru pro práci na hraně stavby
• Variabilní rohové upevnění umožňuje rychlé a snadné umístění tlumiče pádu na podklad s téměř jakoukoli geometrií
Datové listy(X)
Výška | 1000 mm |
Max. vnější šířka upnutí | 3 m |
Užitečná výška | 1000 mm |
Max. úhel sklonu | 10 Stupňů |
Vhodné pro rychlost větru max. | 28 km/h |
Norma EN | 13374 |
Materiál | ALU |
Povrch | Holý |
Hmotnost výrobku (na kus) | 6500 g |