Držák rámu VARIFIX®, zpevněný
Držák rámu VARIFIX, zesílený
RÁMOVÁ SPOJKA VYZTUŽENÁ 41
Obj. č. 0862005056
EAN 4099618361814
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro montážní lištu | 41 x 21 mm, 41 x 44 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 86 mm, 41 x 124 mm, 41 x 128 mm |
Délka křídla (L) | 200 mm |
Šířka ramene (B) | 44 mm |
Tloušťka (t) | 4 mm |
Délka podélného otvoru (LL) | 35 mm |
Šířka podélného otvoru (LB) | 13 mm |
Vzdálenost otvorů (LA) | 70 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Hmotnost výrobku (na kus) | 1251,000 g |