Držák s roztečí 70/150 mm, rovná
Držák 70/150 s předvrtanými otvory, rovný, IVT
PRINETO MONTÁŽNÍ DESKA, ROVNÁ 70/150 MM
Obj. č. 0878680049
EAN 4044448004646
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
- Pro zvukotěsné upevnění dvou nástěnných konzol bez hloubkového odsazení
- Vyberte si mezi roztečí 70 mm (např. umyvadlo s krátkým sloupkem), 110 mm (např. kuchyňský dřez) a 150 mm (např. nástěnné sprchové baterie)
- S vnitřními závity M5 pro šroubování na nástěnném držáku v různých polohách bez matic lze otáčet o 45°
- Upevňuje se na stěnu pomocí 5mm nebo 8mm šroubů (nejsou součástí dodávky)
- Materiál: Částečně pozinkovaná ocel
Upozornění
Držák se upevňuje na stěny pomocí 5mm nebo 8mm šroubů (nejsou součástí dodávky)
Informace o výrobku
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Délka | 430 mm |
Šířka | 40 mm |
Tloušťka | 2 mm |