Držák více kabelů KSH 660
Držák více kabelů KSH 660
KAB.SBĚR.DRŽÁK 2 STR.NASTŘ. HŘ47MM-1,5QM
Obj. č. 0864660005
EAN 4038898512820
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Rychlé a ekonomické upevnění
- Snadná montáž kabelů na zdi, podlahy a do mezipodlažních prostor
- Automatický upevňovací mechanismus pro rychlé a snadné překládání
- Malé nároky na prostor díky mimořádně ploché konstrukci
- Tepelná odolnost: -30 až +80 °C
- Bez obsahu halogenů a silikonu
Všechny hřebíky jsou vhodné pro sekundární upevnění (bez technického schválení). Maximální tažná síla jednotlivých upevnění je na uvážení uživatele a je nutné ji stanovit pomocí zkušebních upevnění nebo testů pevnosti v tahu.
Datové listy(X)
Betonový podklad (standardní beton ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) v souladu s normou DIN EN 206
![]() | |
Materiál spojky visacího zámku | PA – polyamid |
Barva | Jasně šedá (světle šedá) |
Materiál hřebíku | Ocel speciálně kalená |
Povrch hřebíku | Pozinkovaný |
Typ kabelu | NYM 3 x 1,5mm² |
Počet drátů | 40 |
Konstrukce | Dvojitý |
Délka x šířka x výška (LxBxH) | 218 x 19 x 58 mm |
Vhodnost pro typ zařízení | Würth BST 350, Hilti DX 2, Hilti DXA40, Würth BST MA-75 (s izolačním upevňovacím nástavcem), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5 |
Délka stopky | 47 mm |
Neobsahuje silikon | Ano |
Neobsahuje halogeny | Ano |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -30 až 80 °C |
Průměr stopky | 3,7 mm |