Držák výklopných dvířek
Držák vyklápěcích dvířek s brzdou
NÁBYTKOVÝ VÝKLOP S BRZDOU LEVÝ
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Nastavitelná brzda
Kontrolované otevírání s dorazem
Materiál: Brzdná lišta: poniklovaná ocel, uložení brzdy: bílý plast
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
Pro nábytková výklopná dvířka, např. krycí dvířka, minibary apod.
Montáž zápustnými šrouby o průměru 3,5
Zkontrolujte nejprve rozměr P
< 30° (např. kryt pračky)
Montážní polohu je nutno nejdříve zkontrolovat
![]() | |
Materiál | Ocel |
Povrch | ZN |
Materiál skříně | Plast |
Barva pouzdra | Bílá |
Konstrukce | Levé |
Vhodné pro světlou výšku skříně min. | 220 mm |
Minimální instalační hloubka | 200 mm |