Držák závitového očka DIN EN 22568 Výkon
Držák závitového očka EN 22568 – Performance
VRATIDLO PRO ZÁVIT. OČKA EN22568-25X9MM
Obj. č. 0659800300
EAN 4061975320674
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Bezpečná práce i při použití vysokých sil
Velmi vysoká nosnost ve srovnání se standardními modely díky nové geometrii nástroje a novému výrobnímu procesu s těsnějšími výrobními tolerancemi
Komfortní práce
Robustní pojistné šrouby s jemným křížovým vroubkováním a hladkým chodem umožňují upnutí závitového očka bez šroubováku
Udržitelná výroba
Ocelové rukojeti s černým povlakem a práškově lakované těleso závitového očka
Datové listy(X)
Závitové očko se umisťuje do drážky držáku závitořezných oček do výšky středního šroubu. Nejprve se střední šroub zafixuje šroubovákem. Poté se dva protilehlé šrouby utahují tak, aby se závitové očko správně upnulo. Následně dva zbývající šrouby, které nakonec zajišťují závitové očko. Poté se závitové očko umístí svisle na obráběný dílec. Díky dvěma rukojetím lze nyní vyvinou velkou sílu, což usnadňuje řezání. Díky oboustrannému řezu lze závitová očka „HSS Performance“ a „HSCo Multi Performance“ použít z obou stran. Při řezání musí být použito dostatečné množství maziva. Po dvou otáčkách lze řez zlomit rychlým otočením zpět.
Normy | EN 22568 |
Materiál | Zinkový odlitek |
Vnitřní průměr x výška | 25 x 9 mm |
Délka | 210 mm |
Min./max. oblast řezání závitů, metrická | 7-9 mm |
Min./max. oblast řezání závitů, metrická jemná | 7-9 mm |
Min./max. oblast řezání závitů Závit Whitworth (W-závit), palcový | 5/16-5/16 in |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!