Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Držák závitového očka DIN EN 22568 Výkon

VRATIDLO PRO ZÁVIT. OČKA EN22568-55X22MM

Obj. č. 0659800700

EAN 4061975320711

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Držák závitového očka DIN EN 22568 Výkon

Obj. č. 0659800700
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
Výkonný držák závitových oček vyrobený z litého zinku pro montáž kulatých závitových oček v souladu s normami DIN EN 22568, DIN EN 24231 a tovární normou s nově navrženým vyztuženým tělem a ocelovými rukojeťmi s černým povlakem pro velmi vysoké zatížení.

Bezpečná práce i při použití vysokých sil


Velmi vysoká nosnost ve srovnání se standardními modely díky nové geometrii nástroje a novému výrobnímu procesu s těsnějšími výrobními tolerancemi



Komfortní práce


Robustní pojistné šrouby s jemným křížovým vroubkováním a hladkým chodem umožňují upnutí závitového očka bez šroubováku



Udržitelná výroba


Ocelové rukojeti s černým povlakem a práškově lakované těleso závitového očka

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Návod

Závitové očko se umisťuje do drážky držáku závitořezných oček do výšky středního šroubu. Nejprve se střední šroub zafixuje šroubovákem. Poté se dva protilehlé šrouby utahují tak, aby se závitové očko správně upnulo. Následně dva zbývající šrouby, které nakonec zajišťují závitové očko. Poté se závitové očko umístí svisle na obráběný dílec. Díky dvěma rukojetím lze nyní vyvinou velkou sílu, což usnadňuje řezání. Díky oboustrannému řezu lze závitová očka „HSS Performance“ a „HSCo Multi Performance“ použít z obou stran. Při řezání musí být použito dostatečné množství maziva. Po dvou otáčkách lze řez zlomit rychlým otočením zpět.

Normy

EN 22568

Materiál

Zinkový odlitek

Vnitřní průměr x výška

55 x 22 mm

Délka

495 mm

Min./max. oblast řezání závitů, metrická

22-24 mm

Min./max. oblast řezání závitů Závit Whitworth (W-závit), palcový

7/8-1 in

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Závitová čelist HSS DIN EN 22568 pro standardní metrické závity ISO

ZÁVITOVÉ OČKO DIN 223 HSS M 10

Kulatá závitová čelist podle DIN EN 22568 v uzavřeném předdrážkovaném provedení (tvar B) pro vytváření standardních metrických závitů ISO podle DIN 13 do oceli s pevností až 850 N/mm² a do litiny.
x 1 ks
Závitová čelist HSS DIN EN 22568 pro standardní metrické závity ISO

ZÁVITOVÉ OČKO DIN 223 HSS M 12

Kulatá závitová čelist podle DIN EN 22568 v uzavřeném předdrážkovaném provedení (tvar B) pro vytváření standardních metrických závitů ISO podle DIN 13 do oceli s pevností až 850 N/mm² a do litiny.
x 1 ks
Závitová čelist HSS DIN EN 22568 pro standardní metrické závity ISO

ZÁVITOVÉ OČKO DIN 223 HSS

Kulatá závitová čelist podle DIN EN 22568 v uzavřeném předdrážkovaném provedení (tvar B) pro vytváření standardních metrických závitů ISO podle DIN 13 do oceli s pevností až 850 N/mm² a do litiny.
x 1 ks
Závitová čelist HSS DIN EN 22568 pro standardní metrické závity ISO

ZÁVITOVÉ OČKO DIN 223 HSS M 16

Kulatá závitová čelist podle DIN EN 22568 v uzavřeném předdrážkovaném provedení (tvar B) pro vytváření standardních metrických závitů ISO podle DIN 13 do oceli s pevností až 850 N/mm² a do litiny.
x 1 ks
Závitová čelist HSS DIN EN 22568 pro standardní metrické závity ISO

ZÁVITOVÉ OČKO DIN 223 HSS

Kulatá závitová čelist podle DIN EN 22568 v uzavřeném předdrážkovaném provedení (tvar B) pro vytváření standardních metrických závitů ISO podle DIN 13 do oceli s pevností až 850 N/mm² a do litiny.
x 1 ks
Závitová čelist HSS DIN EN 22568 pro standardní metrické závity ISO

ZÁVITOVÉ OČKO DIN 223 HSS

Kulatá závitová čelist podle DIN EN 22568 v uzavřeném předdrážkovaném provedení (tvar B) pro vytváření standardních metrických závitů ISO podle DIN 13 do oceli s pevností až 850 N/mm² a do litiny.
x 1 ks
Závitová čelist HSS DIN EN 22568 pro standardní metrické závity ISO

ZÁVITOVÉ OČKO DIN 223 HSS

Kulatá závitová čelist podle DIN EN 22568 v uzavřeném předdrážkovaném provedení (tvar B) pro vytváření standardních metrických závitů ISO podle DIN 13 do oceli s pevností až 850 N/mm² a do litiny.
x 1 ks
Závitová čelist HSS DIN EN 22568 pro standardní metrické závity ISO

ZÁVITOVÉ OČKO DIN 223 HSS

Kulatá závitová čelist podle DIN EN 22568 v uzavřeném předdrážkovaném provedení (tvar B) pro vytváření standardních metrických závitů ISO podle DIN 13 do oceli s pevností až 850 N/mm² a do litiny.
x 1 ks
Závitová čelist HSS DIN EN 22568 pro standardní metrické závity ISO

ZÁVITOVÉ OČKO DIN 223 HSS

Kulatá závitová čelist podle DIN EN 22568 v uzavřeném předdrážkovaném provedení (tvar B) pro vytváření standardních metrických závitů ISO podle DIN 13 do oceli s pevností až 850 N/mm² a do litiny.
x 1 ks
Závitová čelist HSS DIN EN 22568 pro standardní metrické závity ISO

ZÁVITOVÉ OČKO DIN 223 HSS

Kulatá závitová čelist podle DIN EN 22568 v uzavřeném předdrážkovaném provedení (tvar B) pro vytváření standardních metrických závitů ISO podle DIN 13 do oceli s pevností až 850 N/mm² a do litiny.
x 1 ks
Závitová čelist HSS DIN EN 22568 pro standardní metrické závity ISO

ZÁVITOVÉ OČKO DIN 223 HSS

Kulatá závitová čelist podle DIN EN 22568 v uzavřeném předdrážkovaném provedení (tvar B) pro vytváření standardních metrických závitů ISO podle DIN 13 do oceli s pevností až 850 N/mm² a do litiny.
x 1 ks
Závitová čelist HSS DIN EN 22568 pro standardní metrické závity ISO

ZÁVITOVÉ OČKO DIN 223 HSS

Kulatá závitová čelist podle DIN EN 22568 v uzavřeném předdrážkovaném provedení (tvar B) pro vytváření standardních metrických závitů ISO podle DIN 13 do oceli s pevností až 850 N/mm² a do litiny.
x 1 ks
Závitová čelist HSS DIN EN 22568 pro standardní metrické závity ISO

ZÁVITOVÉ OČKO DIN 223 HSS

Kulatá závitová čelist podle DIN EN 22568 v uzavřeném předdrážkovaném provedení (tvar B) pro vytváření standardních metrických závitů ISO podle DIN 13 do oceli s pevností až 850 N/mm² a do litiny.
x 1 ks
Závitová čelist HSS DIN EN 22568 pro standardní metrické závity ISO

ZÁVITOVÉ OČKO DIN 223 HSS

Kulatá závitová čelist podle DIN EN 22568 v uzavřeném předdrážkovaném provedení (tvar B) pro vytváření standardních metrických závitů ISO podle DIN 13 do oceli s pevností až 850 N/mm² a do litiny.
x 1 ks
Matrice HSS Performance pro standardní metrický závit ISO

ZÁVIT. OČKO-HSS-PERFORMANCE-M6

Vysoce výkonné nitridované závitové očko HSS pro vytváření a opravy standardních metrických závitů ISO podle normy DIN 13 pomocí akumulátorových vrtacích šroubováků nebo ručně v držáku závitového očka v oceli do pevnosti 900 N/mm², litině a neželezných kovech (např. hliník, slitiny hliníku a slitiny hořčíku)
x 1 ks
Matrice HSS Performance pro standardní metrický závit ISO

ZÁVIT. OČKO-HSS-PERFORMENCE-M8

Vysoce výkonné nitridované závitové očko HSS pro vytváření a opravy standardních metrických závitů ISO podle normy DIN 13 pomocí akumulátorových vrtacích šroubováků nebo ručně v držáku závitového očka v oceli do pevnosti 900 N/mm², litině a neželezných kovech (např. hliník, slitiny hliníku a slitiny hořčíku)
x 1 ks
Matrice HSS Performance pro standardní metrický závit ISO

ZÁVIT. OČKO-HSS-PERFORMANCE-M10

Vysoce výkonné nitridované závitové očko HSS pro vytváření a opravy standardních metrických závitů ISO podle normy DIN 13 pomocí akumulátorových vrtacích šroubováků nebo ručně v držáku závitového očka v oceli do pevnosti 900 N/mm², litině a neželezných kovech (např. hliník, slitiny hliníku a slitiny hořčíku)
x 1 ks
Matrice HSS Performance pro standardní metrický závit ISO

ZÁVIT. OČKO-HSS-PERFORMANCE-M12

Vysoce výkonné nitridované závitové očko HSS pro vytváření a opravy standardních metrických závitů ISO podle normy DIN 13 pomocí akumulátorových vrtacích šroubováků nebo ručně v držáku závitového očka v oceli do pevnosti 900 N/mm², litině a neželezných kovech (např. hliník, slitiny hliníku a slitiny hořčíku)
x 1 ks
Závitové očko Pro standardní metrické závity ISO HSCo Multi Performance

ZÁV. OČKO HSCO WN MULTIPERFORM.-M3

Vysoce výkonné nitridované závitové očko HSCo pro vytváření a opravy standardních metrických závitů ISO podle normy DIN 13 pomocí akumulátorových vrtacích šroubováků nebo ručně v držáku závitového očka v téměř všech materiálech, jako např. oceli do pevnosti 1400 N/mm2, nerezové oceli, litině a neželezných kovech (např. hliník, slitiny hliníku a slitiny hořčíku).
x 1 ks
Závitové očko Pro standardní metrické závity ISO HSCo Multi Performance

ZÁV. OČKO HSCO WN MULTIPERFORM.-M4

Vysoce výkonné nitridované závitové očko HSCo pro vytváření a opravy standardních metrických závitů ISO podle normy DIN 13 pomocí akumulátorových vrtacích šroubováků nebo ručně v držáku závitového očka v téměř všech materiálech, jako např. oceli do pevnosti 1400 N/mm2, nerezové oceli, litině a neželezných kovech (např. hliník, slitiny hliníku a slitiny hořčíku).
x 1 ks
Závitové očko Pro standardní metrické závity ISO HSCo Multi Performance

ZÁV. OČKO HSCO WN MULTIPERFORM.-M5

Vysoce výkonné nitridované závitové očko HSCo pro vytváření a opravy standardních metrických závitů ISO podle normy DIN 13 pomocí akumulátorových vrtacích šroubováků nebo ručně v držáku závitového očka v téměř všech materiálech, jako např. oceli do pevnosti 1400 N/mm2, nerezové oceli, litině a neželezných kovech (např. hliník, slitiny hliníku a slitiny hořčíku).
x 1 ks
Závitové očko Pro standardní metrické závity ISO HSCo Multi Performance

ZÁV. OČKO HSCO WN MULTIPERFORM.-M6

Vysoce výkonné nitridované závitové očko HSCo pro vytváření a opravy standardních metrických závitů ISO podle normy DIN 13 pomocí akumulátorových vrtacích šroubováků nebo ručně v držáku závitového očka v téměř všech materiálech, jako např. oceli do pevnosti 1400 N/mm2, nerezové oceli, litině a neželezných kovech (např. hliník, slitiny hliníku a slitiny hořčíku).
x 1 ks
Závitové očko Pro standardní metrické závity ISO HSCo Multi Performance

ZÁV. OČKO HSCO WN MULTIPERFORM.-M8

Vysoce výkonné nitridované závitové očko HSCo pro vytváření a opravy standardních metrických závitů ISO podle normy DIN 13 pomocí akumulátorových vrtacích šroubováků nebo ručně v držáku závitového očka v téměř všech materiálech, jako např. oceli do pevnosti 1400 N/mm2, nerezové oceli, litině a neželezných kovech (např. hliník, slitiny hliníku a slitiny hořčíku).
x 1 ks
Závitové očko Pro standardní metrické závity ISO HSCo Multi Performance

ZÁV. OČKO HSCO WN MULTIPERFORM.-M10

Vysoce výkonné nitridované závitové očko HSCo pro vytváření a opravy standardních metrických závitů ISO podle normy DIN 13 pomocí akumulátorových vrtacích šroubováků nebo ručně v držáku závitového očka v téměř všech materiálech, jako např. oceli do pevnosti 1400 N/mm2, nerezové oceli, litině a neželezných kovech (např. hliník, slitiny hliníku a slitiny hořčíku).
x 1 ks
Závitové očko Pro standardní metrické závity ISO HSCo Multi Performance

ZÁV. OČKO HSCO WN MULTIPERFORM.-M12

Vysoce výkonné nitridované závitové očko HSCo pro vytváření a opravy standardních metrických závitů ISO podle normy DIN 13 pomocí akumulátorových vrtacích šroubováků nebo ručně v držáku závitového očka v téměř všech materiálech, jako např. oceli do pevnosti 1400 N/mm2, nerezové oceli, litině a neželezných kovech (např. hliník, slitiny hliníku a slitiny hořčíku).
x 1 ks
Závitové očko Pro standardní metrické závity ISO HSCo Multi Performance

ZÁV. OČKO HSCO DINEN22568 MULTIPERF.-M14

Vysoce výkonné nitridované závitové očko HSCo pro vytváření a opravy standardních metrických závitů ISO podle normy DIN 13 pomocí akumulátorových vrtacích šroubováků nebo ručně v držáku závitového očka v téměř všech materiálech, jako např. oceli do pevnosti 1400 N/mm2, nerezové oceli, litině a neželezných kovech (např. hliník, slitiny hliníku a slitiny hořčíku).
x 1 ks
Závitové očko Pro standardní metrické závity ISO HSCo Multi Performance

ZÁV. OČKO HSCO DINEN22568 MULTIPERF.-M16

Vysoce výkonné nitridované závitové očko HSCo pro vytváření a opravy standardních metrických závitů ISO podle normy DIN 13 pomocí akumulátorových vrtacích šroubováků nebo ručně v držáku závitového očka v téměř všech materiálech, jako např. oceli do pevnosti 1400 N/mm2, nerezové oceli, litině a neželezných kovech (např. hliník, slitiny hliníku a slitiny hořčíku).
x 1 ks
Závitové očko Pro standardní metrické závity ISO HSCo Multi Performance

ZÁV. OČKO HSCO DINEN22568 MULTIPERF.-M18

Vysoce výkonné nitridované závitové očko HSCo pro vytváření a opravy standardních metrických závitů ISO podle normy DIN 13 pomocí akumulátorových vrtacích šroubováků nebo ručně v držáku závitového očka v téměř všech materiálech, jako např. oceli do pevnosti 1400 N/mm2, nerezové oceli, litině a neželezných kovech (např. hliník, slitiny hliníku a slitiny hořčíku).
x 1 ks
Závitové očko Pro standardní metrické závity ISO HSCo Multi Performance

ZÁV. OČKO HSCO DINEN22568 MULTIPERF.-M20

Vysoce výkonné nitridované závitové očko HSCo pro vytváření a opravy standardních metrických závitů ISO podle normy DIN 13 pomocí akumulátorových vrtacích šroubováků nebo ručně v držáku závitového očka v téměř všech materiálech, jako např. oceli do pevnosti 1400 N/mm2, nerezové oceli, litině a neželezných kovech (např. hliník, slitiny hliníku a slitiny hořčíku).
x 1 ks
Závitové očko Pro standardní metrické závity ISO HSCo Multi Performance

ZÁV. OČKO HSCO DINEN22568 MULTIPERF.-M24

Vysoce výkonné nitridované závitové očko HSCo pro vytváření a opravy standardních metrických závitů ISO podle normy DIN 13 pomocí akumulátorových vrtacích šroubováků nebo ručně v držáku závitového očka v téměř všech materiálech, jako např. oceli do pevnosti 1400 N/mm2, nerezové oceli, litině a neželezných kovech (např. hliník, slitiny hliníku a slitiny hořčíku).
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
Vrtací a řezný olej CUT+COOL Perfect

VRTACÍ A ŘEZNÝ OLEJ PERFECT,400ML

Kvalitní řezný olej pro nejnáročnější obrábění a vysokou řeznou rychlost
Vrtací a řezná pěna CUT+COOL

CUT A COOL VRTACÍ A ŘEZNÁ PĚNA

Kvalitní a silně aktivní řezná pěna pro veškeré obrábění.
Vrtací/řezná pasta Cut and Cool Perfect

VRTACÍ A ŘEZNÁ PASTA PERFECT, 500ML

Optimální výsledek a bezpečnost pro všechny materiály a aplikace