Dutinková kabelová koncovka bez plastové objímky
Dutinková kabelová koncovka, certifikace UL/CSA
DUTINKA NEIZOL-DIN46228-CU-(J2N)-2,5X7,0


Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- DIN 46228, část 1 a podobné
- Certifikace UL (od 0,5 mm²), certifikace CSA
- Vyrobeno v Německu
Pro jemné a extrémně jemné vodiče, např. podle normy DIN EN 60228, třída 5 a 6
Průřez drátu | 2.5 mm² |
Délka (L) | 7 mm |
Vnitřní průměr objímky | 2.2 mm |
Tloušťka stěny objímky | 0.15 mm |
Materiál | Elektrolytická měď |
Povrch | Pocínováno |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!