Dutinková kabelová koncovka bez plastové objímky DIN 46228, část 1
Dutinková kabelová koncovka
TRUBIČKA POCÍNOVANÁ 0,75X6
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Průřez drátu | 0.75 mm² |
Délka (L) | 6 mm |
Vnitřní průměr objímky | 1,2 mm |
Tloušťka stěny objímky | 0,15 mm |
Materiál | CU |
Povrch | J2N |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!