Dutinková kabelová koncovka s plastovými objímkami
Dutinková kabelová koncovka, pásek
TRUBIČKA PÁS DIN 46 228, BÍLÁ 0,5X14,0
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Polypropylenová vstupní nálevka
- Vyrobeno v Německu
Pro jemné a velmi jemné vodiče, např. podle normy DIN EN 60228, třída 5 a 6
Průřez drátu | 0.5 mm² |
Barva | Bílá |
Délka | 14 mm |
Délka objímky | 8 mm |
Vnitřní průměr objímky | 1 mm |
Tloušťka stěny objímky | 0.15 mm |
Vnitřní průměr zaváděcí nálevky | 2.6 mm |
Tloušťka stěny zaváděcí nálevky | 0.3 mm |
Max. odolnost vůči teplotám | 105 °C |
Materiál | Elektrolytická měď |
Povrch | Pocínovaný |
Neobsahuje halogeny | Ano |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!